Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schmersal EX-AZ16 Sicherheits-Verriegelungsschalter, 3 Öffner/1 Schließer 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schmersal EX-AZ16 Sicherheits-Verriegelungsschalter, 3 Öffner/1 Schließer 230V
Schmersal EX-AZ16 Sicherheits-Verriegelungsschalter, 3 Öffner/1 Schließer 230V
Artikel-Nr.:
     108EL-698-8729
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     EX-AZ 16-03ZVRK-3D
EAN/GTIN:
     5059040270466
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
Verriegelungsschalter
mechanischer sicherheitsschalter sc...
mechanischer sicherheitsschalter
Verriegelungsart = Betätiger
Kontaktart = 3 Öffner/1 Schließer
Sicherheitskontakte = 3 Öffner
Verbindungstyp = Schraubbefestigung
Gehäusematerial = Glasfaserverstärkter Thermoplast
Wechselspannung max. = 230V
Gleichspannung max. = 24V
IP Schutzart = IP67
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX
Anzahl der Kopfpositionen = 3
Serie = EX-AZ16
Betriebstemperatur min. = -20°C

IEC 60947-5-1, IEC 61241-1, BG-GS-ET-15. II 3D Ex tD A22 IP67 T90°C X. Betätigungselement ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden. AZ16, ATEX. Lange Lebensdauer - bis zu 1 Million mechanische Schaltspiele Doppelt isoliert 3 Kabeleinführungen M20 x 1,5 Große Verdrahtungskammer Hohe Kontaktzuverlässigkeit mit niedrigen Spannungen und Strömen Patentiertes Rollensystem - unempfindlich gegenüber schmutzigen Bedingungen Schlitzlöcher zur Einstellung, kreisförmige Löcher für die Position
Weitere Informationen:
Verriegelungsart:
Betätiger
Kontaktart:
3 Öffner/1 Schließer
Sicherheitskontakte:
3 Öffner
Verbindungstyp:
Schraubbefestigung
Gehäusematerial:
Glasfaserverstärkter Thermoplast
Wechselspannung max.:
230V
Gleichspannung max.:
24V
IP Schutzart:
IP67
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEX
Anzahl der Kopfpositionen:
3
Serie:
EX-AZ16
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: 6988729, Schalter, Befehls- und Meldegeräte, Sicherheitsschalter, Schmersal, EXAZ1603ZVRK3D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,69*
  
Preis gilt ab 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,38*
€ 81,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
ab 15 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.