Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO Schaltschrank-Thermostat Öffner 120 → 250 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STEGO Schaltschrank-Thermostat Öffner 120 → 250 V ac
Artikel-Nr.:
     108EL-6974437
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     01140.0-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltschrank
Schaltschrankthermostat
Thermostat Schaltschrank
stego schaltschrankthermostat
Schaltkontakt = Öffner
Versorgungsspannung = 120 → 250 V ac
Temperatur max. = +60 °C
Temperatur min. = 0 °C
Temperaturbereich = 0 → +60 °C.

VDE (697-4437 und 697-4446) UL, VDE, CSA (121-7322 und 121-7323). VDE. Kompakte Thermostate für DIN-Schienenmontage, Stego. KTO 011 (697-4437) Thermostat normalerweise geschlossen, Kontakttrennschalter für Regelung von Heizgeräten. KTS 011 (697-4446) Thermostat normalerweise geöffnet, Kontaktgeber für Regelung von Filterlüftern und Wärmetauschern oder für Schaltung von Signalgeräten, wenn die Temperaturgrenze überschritten wurde. Großer Einstellbereich Kleine Größe 60 x 33 x 43 mm Kunststoffgehäuse gemäß UL94 V-0, hellgrau Variable Befestigungsposition und einfache Montage (Klammer für 35 mm DIN-Schiene) Maximale Schaltkapazität: 250 Vac, 10(2) A; 120 Vac 15(2) A; Vdc 30 W Schalttemperaturdifferenz 7 K (±4 K) Thermostatisches Bimetallsensorelement Kontaktwiderstand: 10 Ω max. Lebensdauer > 100000 Zyklen EMV gemäß EN 55014-1-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Anschluss über 2-polige Klemme für 2,5 mm ;sup>2 ;/sup> ;P>, ;/P> Klemmmoment: 0,8 Nm Betriebs-/Lagertemperatur -20 bis +80 °C/-45 bis +80 °C IP20
Weitere Informationen:
Schaltkontakt:
Öffner
Versorgungsspannung:
120 → 250 V ac
Temperatur max.:
+60 °C
Temperatur min.:
0 °C
Temperaturbereich:
0 → +60 °C.
Weitere Suchbegriffe: thermostat schaltschrank, thermostat schaltschrank hutschiene, 6974437, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimaanlagen- und Heizungszubehör, Thermostate, STEGO, 01140000, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Heating Accessories, Thermostats
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.