Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO Schaltschrank-Heizung, 400W, 45m³/h, 230V ac x 129mm, 85mm x 111mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6974418
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     02810.0-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäuseheizung
Schrankheizung
Ausgangsleistung = 400W
Luftdurchsatz = 45m³/h
Versorgungsspannung = 230V ac
Tiefe = 111mm
Höhe = 129mm
Breite = 85mm

Kompakte Heizgebläse Serie CS/CSL 028. Verhindert die Bildung von Kondensation und bietet eine gleichmäßig verteilte Lufttemperatur in Gehäusen mit elektrischen/elektronischen Bauteilen. Anschluss mit internen Anschlusssteckern. Kleine, kompakte Bauform, ideal für den Einsatz unter beengten Platzverhältnissen. Kunststoffgehäuse gemäß UL-94-0, schwarz Leiser Betrieb Dynamisches Aufwärmen, PTC-Heizelement Bei 20 °C Umgebungstemperatur beträgt die maximale Oberflächentemperatur am Gehäuse 50 °C (150 W und 250 W), 65 °C (400 W) und am oberen Schutzgitter 100 °C Anschluss: 2-polige Klemme, max. 2,5 mm ;sup>2 ;/sup> ;P>, ;/P> Drehmoment der Klemmschraube max. 0,8 Nm Senkrechte Einbauposition Betriebs-/Aufbewahrungstemperatur -45 bis +70 °C IP20/II (doppelt isoliert)
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
400W
Luftdurchsatz:
45m³/h
Versorgungsspannung:
230V ac
Tiefe:
111mm
Höhe:
129mm
Breite:
85mm
Weitere Suchbegriffe: schrankheizung 400 watt, gehäuseheizung, 6974418, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Schaltschrank Heizgeräte, STEGO, 02810001, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Enclosure Heaters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 85,68*
€ 131,30*
€ 5,90*
ab € 92,58*
€ 131,33*
Lager 108
Frei Haus
ab € 101,36*
€ 164,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,72*
€ 196,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,90*
€ 192,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,92*
€ 184,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,57*
€ 170,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 135,99*
€ 161,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 125,88*
€ 149,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 113,24*
€ 134,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,36*
€ 120,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.