Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Global Laser Laserdiodentreiber Eval Laser Driver Kit N-Typ, 100mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Global Laser Laserdiodentreiber Eval Laser Driver Kit N-Typ, 100mA
Artikel-Nr.:
     108EL-6973541
Hersteller:
     Global Laser
Herst.-Nr.:
     Eval Laser Driver Kit
EAN/GTIN:
     5059045622673
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Laserdiodentreiber
laserdiodentreiber
Dioden-Ansteuerungsart = N-Typ
Lasertyp = CW
Laserdiodenstrom max. = 100mA
Versorgungsspannung max. = 5.5V dc
Versorgungsspannung min. = 3.5V dc
Versorgungsspannung = 3.5 → 5.5 V dc

Evaluierungsplatine für Laserdiode
Weitere Informationen:
Dioden-Ansteuerungsart:
N-Typ
Lasertyp:
CW
Laserdiodenstrom max.:
100mA
Versorgungsspannung max.:
5.5V dc
Versorgungsspannung min.:
3.5V dc
Versorgungsspannung:
3.5 → 5.5 V dc
Weitere Suchbegriffe: 6973541, Displays und Optoelektronik, Lasermodule und Komponenten, Laser-Treiber, Global Laser, EvalLaserDriverKit, Displays & Optoelectronics, Laser Modules & Components, Laser Drivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,26*
€ 240,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,58*
€ 229,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,13*
€ 201,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,26*
€ 199,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,76*
€ 179,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.