Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

STEGO Schaltschrank-Thermostat, 0 → +60 °C., Schließer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STEGO Schaltschrank-Thermostat, 0 → +60 °C., Schließer
STEGO Schaltschrank-Thermostat, 0 → +60 °C., Schließer
Artikel-Nr.:
     108EL-697-4446
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     01141.0-00
EAN/GTIN:
     5060641274135
Suchbegriffe:
Bimetall-Thermostat
Bimetallschalter
Bimetallthermoschalter
Bimetallthermostat
Schaltkontakt = Schließer
Versorgungsspannung = 120 → 250 V ac
Temperatur max. = +60 °C
Temperatur min. = 0 °C
Temperaturbereich = 0 → +60 °C.

VDE (697-4437 und 697-4446) UL, VDE, CSA (121-7322 und 121-7323). VDE. Kompakte Thermostate für DIN-Schienenmontage, Stego. KTO 011 (697-4437) Thermostat normalerweise geschlossen, Kontakttrennschalter für Regelung von Heizgeräten. KTS 011 (697-4446) Thermostat normalerweise geöffnet, Kontaktgeber für Regelung von Filterlüftern und Wärmetauschern oder für Schaltung von Signalgeräten, wenn die Temperaturgrenze überschritten wurde. Großer Einstellbereich Kleine Größe 60 x 33 x 43 mm Kunststoffgehäuse gemäß UL94 V-0, hellgrau Variable Befestigungsposition und einfache Montage (Klammer für 35 mm DIN-Schiene) Maximale Schaltkapazität: 250 Vac, 10(2) A; 120 Vac 15(2) A; Vdc 30 W Schalttemperaturdifferenz 7 K (±4 K) Thermostatisches Bimetallsensorelement Kontaktwiderstand: 10 Ω max. Lebensdauer > 100000 Zyklen EMV gemäß EN 55014-1-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Anschluss über 2-polige Klemme für 2,5 mm ;sup>2 ;/sup> ;P>, ;/P> Klemmmoment: 0,8 Nm Betriebs-/Lagertemperatur -20 bis +80 °C/-45 bis +80 °C IP20
Weitere Informationen:
Schaltkontakt:
Schließer
Versorgungsspannung:
120 ? 250 V ac
Temperatur max.:
+60 °C
Temperatur min.:
0 °C
Temperaturbereich:
0 ? +60 °C.
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank, Schaltschrankthermostat, Thermostat Schaltschrank, stego schaltschrankthermostat, thermostat schaltschrank, schaltschrank ip20, 6974446, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimaanlagen- und Heizungszubehör, Thermostate, STEGO, 01141000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
617
€ 6,95*
ab € 12,05*
€ 14,14*
€ 5,90*
ab € 9,63*
€ 14,67*
2 Tage
1171
€ 7,95*
ab € 11,20*
€ 24,07*
2 Tage
257
€ 5,95*
ab € 20,83*
€ 25,60*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SPE007717F0421
ab € 11,06*
Zubehör
ABB
1SPE007717F0621
ab € 28,11*
Zubehör
ABB
1SPE007717F0721
ab € 46,70*
Zubehör
ABB
1SPE007717F0821
ab € 16,63*
Zubehör
ABB
1SPE007717F0921
ab € 28,06*
Zubehör
Eaton
174196
ab € 21,99*
Zubehör
Eaton
174197
ab € 35,29*
Zubehör
Eaton
174198
ab € 54,92*
Zubehör
Eaton
174199
ab € 75,83*
Zubehör
Eaton
174221
ab € 12,78*
Zubehör
Eaton
174222
ab € 17,79*
Zubehör
Eaton
280347
ab € 14,24*
Zubehör
Eaton
280348
ab € 20,48*
Zubehör
Eaton
280345
ab € 7,07*
Zubehör
Eaton
280346
ab € 10,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.