Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom LWL-Empfänger Rund, 5-polig THT, Push-in-Hülse-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Broadcom LWL-Empfänger Rund, 5-polig THT, Push-in-Hülse-Anschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-6961844
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     SP000063855
EAN/GTIN:
     5059041731508
Suchbegriffe:
LWL Empfänger
Polymerfaserkabel
lwl empfänger
Steckerform = Rund
Anzahl der Pins = 5
Montage Typ = THT
Abmessungen = 24.2 x 9.2 x 9mm
Steckertyp = Push-in-Hülse
Höhe über Panel = 9mm
Länge = 24.2mm
Breite = 9.2mm

Kunststofffasergeräte Serie SFH-xxx. Die Kunststoff-LWL-Geräte der Serie SFH von Avago Technologies bestehen aus Sender und Empfänger für optische Datenübertragung mit POF. Zu den verfügbaren Artikeln innerhalb der Serie gehören LED-Sender und Fotodioden, Fototransistoren und integrierte Lösungen (TTL-kompatibel) als Empfänger. Das Kunststoff-Steckverbindergehäuse der Version V lässt kein Übersprechen zu und bietet störungsfreie Übertragung aus einem lichtundurchlässigen Gehäuse. Das transparente Polymergehäuse verfügt über eine Öffnung zum Einführen eines 2,2 mm Faserendes. Sender und Empfänger können flexibel positioniert werden, und das Kunststoff-Steckverbindergehäuse der Version V ist automatisch einsetzbar und wellenlötbar. Die Serie SFH bietet mit ihrem erweiterten Temperaturbereich von -40 bis 85 °C, einer 650 nm Leuchtdiode (LED) und Si-Detektoren hohe Zuverlässigkeit und ausgezeichnete Linearität ohne Anforderungen an die Abisolierlänge der Fasern.. Für zahlreiche Anwendungen geeignet, einschließlich: Industrielle Elektronik Elektronische Hausgeräte Leistungselektronik Optische Netze Medizinische Instrumente
Weitere Informationen:
Steckerform:
Rund
Anzahl der Pins:
5
Montage Typ:
THT
Abmessungen:
24.2 x 9.2 x 9mm
Steckertyp:
Push-in-Hülse
Höhe über Panel:
9mm
Länge:
24.2mm
Breite:
9.2mm
Weitere Suchbegriffe: 6961844, Displays und Optoelektronik, Faseroptische Komponenten, Faseroptik Empfänger, Broadcom, SP000063855, Displays & Optoelectronics, Fibre Optic Components, Fibre Optic Receivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Broadcom
SP000063858
ab € 11,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.