Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom HCNR200 THT Optokoppler DC-In / Photodioden-Out, 8-Pin PDIP, Isolation 5000 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Broadcom HCNR200 THT Optokoppler DC-In / Photodioden-Out, 8-Pin PDIP, Isolation 5000 V ac
Artikel-Nr.:
     108EL-6961248
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HCNR200-000E
EAN/GTIN:
     5059041424264
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
Foto-diode
Fotodiode
Montage Typ = THT
Ausgangsschaltung = Photodioden
Durchlassspannung max. = 1.95V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 8
Gehäusetyp = PDIP
Eingangsstrom Typ = DC
Eingangsstrom max. = 25 mA
Isolationsspannung = 5000 V ac
Serie = HCNR200
Besondere Merkmale = Linearer Betrieb

Optokoppler, Transistorausgang, Avago Technologies. Die Einfach- und Mehrkanal-Fototransistoroptokoppler mit DC-Eingang werden für Leistungssequenz-Controller und Eingang/Ausgang Schnittstellenanwendungen verwendet.
Weitere Informationen:
Montage Typ:
THT
Ausgangsschaltung:
Photodioden
Durchlassspannung max.:
1.95V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
8
Gehäusetyp:
PDIP
Eingangsstrom Typ:
DC
Eingangsstrom max.:
25 mA
Isolationsspannung:
5000 V ac
Serie:
HCNR200
Besondere Merkmale:
Linearer Betrieb
Weitere Suchbegriffe: Photo-Diode, Photodiode, optokoppler dip 16, fototransistor, 6961248, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Broadcom, HCNR200000E, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,09*
€ 3,28*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,15*
€ 3,29*
2 Tage
7723
€ 14,99*
ab € 1,99*
€ 6,67*
€ 5,90*
ab € 3,24*
€ 7,09*
7 Tage
50
€ 6,99*
ab € 5,63*
€ 8,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.