Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol RJF RJ45-Steckverbinder Stecker, 1-Port 8-polig Geschirmt, Kabelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol RJF RJ45-Steckverbinder Stecker, 1-Port 8-polig Geschirmt, Kabelmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-6950267
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     RJF6N
EAN/GTIN:
     5059045616535
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
Ethernetanschlusstyp = RJ45-Steckverbinder
Montagetyp = Kabelmontage
Anzahl der Auslässe = 8
Abschirmtyp = Geschirmt
Ausrichtung = Gerade
Schutzart = IP68
Länge = 57.8mm
Tiefe = 34.9mm
Serie = RJF
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung = Gold

RJ45-Ethernet-Stecker Amphenol Serie RJField für industrielle Anwendungen. Industrielle RJ45-Ethernet-Stecker Amphenol Serie RJField für Ethernet-Anschluss der Klasse D CAT 5e für 100 BaseT-, 100 BastTX- oder 1000 BaseT-Netzwerke in rauen Umgebungen wie Robotik, industrielle Prozesssteuerung, CNC-Maschinen, Öl- und Gas- und Telewartung. Diese Rundsteckverbinder der Serie RJF bestehen aus einem Rundstecker mit einer Bajonettkupplung mit einem RJ45-Kabelsatz. Die Stecker haben Schutz gemäß IP68 gegen Flüssigkeiten und Staub, sind stoß-, vibrations- und zugfest, erfordern keinen Kabelbetrieb im Feld und keine Werkzeuge erforderlich. Kompatible Kabeldurchmesser von 5,5 mm bis 13 mm. Diese industriellen RJ45-Ethernet-Stecker der Serie RJField sind mit Metall- oder Kunststoffverschraubungen und verschiedenen Gehäuseoberflächen erhältlich. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile:. Best.-Nr. ; 695-0245 695-0245 ist ein Stecker der Serie RJField mit Kunststoffverschraubung und Gehäuse mit einer olivfarbenen Cadmiumoberfläche. Best.-Nr. ; 695-0267 695-0267 ist ein Stecker der Serie RJField mit Kunststoffverschraubung und Gehäuse mit Nickeloberfläche. Best.-Nr. ; 695-0260 695-0260 ist ein Stecker der Serie RJField mit einer Metallverschraubung und einem Gehäuse mit einer schwarz beschichteten Oberfläche. Best.-Nr. ; 695-0263 695-0263 ist ein Stecker der Serie RJField mit einer Metallverschraubung und einem Gehäuse mit Nickeloberfläche
Weitere Informationen:
Ethernetanschlusstyp:
RJ45-Steckverbinder
Montagetyp:
Kabelmontage
Anzahl der Auslässe:
8
Abschirmtyp:
Geschirmt
Ausrichtung:
Gerade
Schutzart:
IP68
Länge:
57.8mm
Tiefe:
34.9mm
Serie:
RJF
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung:
Gold
Weitere Suchbegriffe: Westernstecker, rj45 steckverbinder cat5e, rj45 steckverbinder, rj45 steckverbinder ip68, 6950267, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Steckverbinder, Amphenol Socapex, RJF6N, Connectors, Network & Telecom Connectors, Ethernet Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 41,36*
€ 63,52*
1 Tag
2
€ 14,99*
ab € 41,48*
€ 66,55*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 46,33*
€ 71,19*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,95*
€ 83,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,93*
€ 78,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
RJFC6N
ab € 30,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.