Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Flachbandkabel , 50-adrig, Raster 1.27mm Nicht abgeschlossen 63,23 mm


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6937885
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09180507005
EAN/GTIN:
     5059039164523
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel 50-polig
Flachkabeltyp = Flach
Raster = 1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Aderzahl = 50
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
AWG = 28 AWG
Länge = 30m
Breite = 63,23 mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Betriebstemperaturbereich = –20 → +105 °C

UL. Flachbandkabel, 1,27 mm. Farbcodiertes Flachbandkabel für IDC-Anschluss UL AWM-Ausführung 20 130 PVC Kupfer verzinnt UL VW1
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
Flach
Raster:
1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Aderzahl:
50
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
AWG:
28 AWG
Länge:
30m
Breite:
63,23 mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Betriebstemperaturbereich:
–20 → +105 °C
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, harting flachkabel, 6937885, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, HARTING, 09180507005, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 141,22*
€ 176,85*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 140,74*
€ 176,88*
Lager 108
Frei Haus
ab € 344,11*
€ 421,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 421,24*
€ 501,28
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 416,28*
€ 495,37
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 391,94*
€ 466,41
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 365,51*
€ 434,96
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 344,11*
€ 409,49
pro Spule
1 Spule enthält 30 Meter (ab € 11,47034* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,55*
Zubehör
RS Pro
233190
ab € 25,58*
Zubehör
RS Pro
233180
ab € 21,41*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.