Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Flachbandkabel , 9-adrig, Raster 1.27mm Nicht abgeschlossen 11,16 mm


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6937832
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09180097005
EAN/GTIN:
     5059039164516
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
9polig flachkabel
Flachkabeltyp = Flach
Raster = 1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Aderzahl = 9
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
AWG = 28 AWG
Länge = 30m
Breite = 11,16 mm
Mantelfarbe = Mehrfarbig
Impedanz = 105 Ω

UL. Flachbandkabel, 1,27 mm. Farbcodiertes Flachbandkabel für IDC-Anschluss UL AWM-Ausführung 20 130 PVC Kupfer verzinnt UL VW1
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
Flach
Raster:
1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Aderzahl:
9
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
AWG:
28 AWG
Länge:
30m
Breite:
11,16 mm
Mantelfarbe:
Mehrfarbig
Impedanz:
105 Ω
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, harting flachkabel, 6937832, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, HARTING, 09180097005, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 76,06*
€ 97,22*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 76,46*
€ 97,24*
Lager 108
Frei Haus
ab € 86,89*
€ 113,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 113,18*
€ 134,68
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 112,43*
€ 133,79
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 106,80*
€ 127,09
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 99,26*
€ 118,12
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 86,89*
€ 103,40
pro Spule
1 Spule enthält 30 Meter (ab € 2,89634* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,56*
Zubehör
RS Pro
233190
ab € 25,75*
Zubehör
RS Pro
233180
ab € 21,34*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,03*
Zubehör
RS Pro
492664
ab € 6,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.