Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Flachbandkabel Rund, 9-adrig, Raster 1.27mm Nicht abgeschlossen 11,43 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6937790
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09180097008
EAN/GTIN:
     5059039165339
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
Flach-Rund-Kabel
Flachkabeltyp = Rund
Raster = 1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Aderzahl = 9
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
AWG = 28 AWG
Länge = 30m
Breite = 11,43 mm
Litzentyp = Litze
Kapazität = 78.7pF/m

UL, CSA. Flachbandkabel, 1,27 mm. Flachbandkabel für IDC-Anschluss Kantenmarkierung auf dem ersten Leiter UL-gelistet PLCC CL2 CSA-Zertifikat AWM FT-1
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
Rund
Raster:
1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Aderzahl:
9
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
AWG:
28 AWG
Länge:
30m
Breite:
11,43 mm
Litzentyp:
Litze
Kapazität:
78.7pF/m
Weitere Suchbegriffe: Flachrundkabel, 9polig flachkabel, flachkabel, harting flachkabel, 6937790, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, HARTING, 09180097008, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 113,83*
€ 136,13*
€ 65,00*
ab € 113,03*
€ 136,16*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 113,54*
€ 136,75*
Lager 108
Frei Haus
ab € 126,95*
€ 157,18*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 167,64*
€ 198,11*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 157,18*
€ 187,04
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 155,84*
€ 185,45
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 150,51*
€ 179,11
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 140,25*
€ 166,90
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 126,95*
€ 151,07
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 4,23167* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,55*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.