Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Flachbandkabel Rund, 16-adrig, Raster 1.27mm Nicht abgeschlossen 20,32 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6937753
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09180167007
EAN/GTIN:
     5059039164783
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel 16x1,5
Flachkabeltyp = Rund
Raster = 1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Aderzahl = 16
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
AWG = 28 AWG
Länge = 30m
Breite = 20,32 mm
Mantelfarbe = Schwarz
Impedanz = 75 Ω

UL, CSA. Flachbandkabel, 1,27 mm. Flachbandkabel für IDC-Anschluss Kantenmarkierung auf dem ersten Leiter UL-gelistet PLCC CL2 CSA-Zertifikat AWM FT-1
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
Rund
Raster:
1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Aderzahl:
16
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
AWG:
28 AWG
Länge:
30m
Breite:
20,32 mm
Mantelfarbe:
Schwarz
Impedanz:
75 Ω
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, harting flachkabel, 6937753, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, HARTING, 09180167007, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 204,76*
€ 252,62*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 203,94*
€ 252,65*
Lager 108
Frei Haus
ab € 346,55*
€ 417,09*
€ 5,90*
ab € 294,07*
€ 490,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 417,09*
€ 496,34
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 415,26*
€ 494,16
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 388,36*
€ 462,15
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 362,97*
€ 431,93
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 346,55*
€ 412,39
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 11,55167* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09185166803
ab € 0,6091*
Zubehör
Harting
09185166813
ab € 0,75*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,56*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.