Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Flachbandkabel , 10-adrig, Raster 1.27mm Nicht abgeschlossen 12,36 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6937696
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09180107001
EAN/GTIN:
     5059039164998
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachbandkabel 10pol 30m
Flachkabeltyp = Flach
Raster = 1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Aderzahl = 10
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
AWG = 28 AWG
Länge = 30m
Breite = 12,36 mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperaturbereich = –20 → +105 °C

UL, CSA. Flachbandkabel, 1,27 mm. Ein Flachbandkabel von Harting für IDC-Anschluss. Eigenschaften und Vorteile · Kantenmarkierung auf dem ersten Leiter · UL AWM-Ausführung, 2651 CSA · PVC-Isolierung, grau · Kupfer verzinnt
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
Flach
Raster:
1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Aderzahl:
10
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
AWG:
28 AWG
Länge:
30m
Breite:
12,36 mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperaturbereich:
–20 → +105 °C
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, flachkabel 10pol, 6937696, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, HARTING, 09180107001, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,22*
€ 21,60*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,12269*
€ 21,63269*
€ 6,90*
ab € 16,13*
€ 22,96*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 21,68*
€ 30,95*
€ 5,90*
ab € 23,80*
€ 48,23*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 30,95*
€ 36,83
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 30,22*
€ 35,96
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 28,48*
€ 33,89
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 26,62*
€ 31,68
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 25,78*
€ 30,68
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 21,68*
€ 25,80
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 0,72267* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,55*
Zubehör
RS Pro
359548
ab € 82,20*
Zubehör
RS Pro
233190
ab € 25,58*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.