Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Flachbandkabel , 28-adrig, Raster 1.27mm Nicht abgeschlossen 35,22 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6937677
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09180287001
EAN/GTIN:
     5059039164707
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
harting flachkabel
Flachkabeltyp = Flach
Raster = 1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Aderzahl = 28
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
AWG = 28 AWG
Länge = 30m
Breite = 35,22 mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Kapazität = 45.9pF/m

UL, CSA. Flachbandkabel, 1,27 mm. Ein Flachbandkabel von Harting für IDC-Anschluss. Eigenschaften und Vorteile · Kantenmarkierung auf dem ersten Leiter · UL AWM-Ausführung, 2651 CSA · PVC-Isolierung, grau · Kupfer verzinnt
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
Flach
Raster:
1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Aderzahl:
28
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
AWG:
28 AWG
Länge:
30m
Breite:
35,22 mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Kapazität:
45.9pF/m
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, flachbandkabel 30m, 6937677, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, HARTING, 09180287001, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 48,07*
€ 63,37*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,26*
€ 63,40*
€ 5,90*
ab € 69,10*
€ 123,78*
Lager 108
Frei Haus
ab € 117,69*
€ 151,19*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 151,19*
€ 179,92
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 149,43*
€ 177,82
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 141,23*
€ 168,06
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 130,81*
€ 155,66
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 125,57*
€ 149,43
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 117,69*
€ 140,05
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 3,923* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,56*
Zubehör
RS Pro
359548
ab € 82,20*
Zubehör
RS Pro
233190
ab € 25,75*
Zubehör
RS Pro
233180
ab € 21,34*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.