Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Flachbandkabel , 24-adrig, Raster 1.27mm Nicht abgeschlossen 30,14 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6937664
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09180247001
EAN/GTIN:
     5059039164967
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel 24pol
Flachkabeltyp = Flach
Raster = 1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Aderzahl = 24
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
AWG = 28 AWG
Länge = 30m
Breite = 30,14 mm
Betriebsspannung = 300 V
Kapazität = 45.9pF/m

UL, CSA. Flachbandkabel, 1,27 mm. Ein Flachbandkabel von Harting für IDC-Anschluss. Eigenschaften und Vorteile · Kantenmarkierung auf dem ersten Leiter · UL AWM-Ausführung, 2651 CSA · PVC-Isolierung, grau · Kupfer verzinnt
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
Flach
Raster:
1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Aderzahl:
24
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
AWG:
28 AWG
Länge:
30m
Breite:
30,14 mm
Betriebsspannung:
300 V
Kapazität:
45.9pF/m
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, harting flachkabel, 6937664, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, HARTING, 09180247001, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 44,16*
€ 57,71*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,97*
€ 57,73*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 51,90*
€ 70,04*
€ 5,90*
ab € 63,23*
€ 113,49*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 70,04*
€ 83,35
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 68,39*
€ 81,38
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 65,96*
€ 78,49
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 60,64*
€ 72,16
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 59,34*
€ 70,61
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 51,90*
€ 61,76
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 1,73* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,56*
Zubehör
RS Pro
359548
ab € 81,54*
Zubehör
RS Pro
233190
ab € 25,53*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.