Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXINDUS HIFLEX-CY CY Datenkabel, 19-adrig x 0,34 mm² Grau, 100m, 22 AWG, Kupfergeflecht verzinnt


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6933164
Hersteller:
     AXINDUS
Herst.-Nr.:
     91910034
EAN/GTIN:
     3660834022479
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Serie = HIFLEX-CY
Aderzahl = 19
Leiterquerschnitt = 0,34 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 100m
Steuerleitungstyp = CY
Mantelfarbe = Grau
Certification RPC = Eca
Außendurchmesser = 10.7mm
Mantelmaterial = PVC
Standards = Euroklasse Eca
Biegeradius min. = 10 x D

IEC 60332-1. Hi-FLEX-CY Prüfkabel (Typ LiYCY), geschirmt. Hi-FLEX®-CY-Kabel sind geschirmte Prüf- und Steuerkabel für die Datenübertragung innerhalb von Elektronik und Automatik- bzw. Messsystemen. Eigenschaften und Vorteile. Ein verzinntes Kupfergeflecht schützt vor elektromagnetischen Störungen. Baugruppe: Spirale mit konzentrischen Schichten und PES-Band. Allgemeine Schirmung mittels verzinntem Kupfergeflecht, Abdeckung 85 % und PES-Band. Ein verzinntes Kupfergeflecht schützt vor elektromagnetischen Störungen. Baugruppe: Spirale mit konzentrischen Schichten und PES-Band. Allgemeine Schirmung mittels verzinntem Kupfergeflecht, Abdeckung 85 % und PES-Band.
Weitere Informationen:
Serie:
HIFLEX-CY
Aderzahl:
19
Leiterquerschnitt:
0,34 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
100m
Steuerleitungstyp:
CY
Mantelfarbe:
Grau
Certification RPC:
Eca
Außendurchmesser:
10.7mm
Mantelmaterial:
PVC
Standards:
Euroklasse Eca
Biegeradius min.:
10 x D
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel 100m, alarmkabel, datenleitung 0.34mm², 6933164, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, AXINDUS, 91910034, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 460,91*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 4,6091* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 552,75*
€ 657,77
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 537,37*
€ 639,47
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 515,38*
€ 613,30
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 486,23*
€ 578,61
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 460,91*
€ 548,48
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,54*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,09*
Zubehör
Würth Elektronik
742711
ab € 148,54*
Zubehör
Würth Elektronik
3003310A
ab € 60,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.