Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Harting Flachbandkabel Grau, 9-adrig AWG28, Raster 1.27mm, Länge 30m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-693-7692
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09180097001
EAN/GTIN:
     5059039164745
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
9polig flachkabel
Aderzahl = 9
Raster = 1.27mm
AWG = 28
Rollenlänge = 30m
Breite = 11,09 mm
Kabelprofil = Band
Mantelfarbe = Grau
Betriebsspannung = 300 V
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Litzentyp = Litze
Litzenzahl = 7
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +105°C
Impedanz = 105 Ω

UL, CSA. Flachbandkabel, 1,27 mm. Ein Flachbandkabel von Harting für IDC-Anschluss. Eigenschaften und Vorteile · Kantenmarkierung auf dem ersten Leiter · UL AWM-Ausführung, 2651 CSA · PVC-Isolierung, grau · Kupfer verzinnt
Weitere Informationen:
Aderzahl:
9
Raster:
1.27mm
AWG:
28
Rollenlänge:
30m
Breite:
11,09 mm
Kabelprofil:
Band
Mantelfarbe:
Grau
Betriebsspannung:
300 V
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Litzentyp:
Litze
Litzenzahl:
7
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Impedanz:
105 O
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, harting flachkabel, 6937692, Kabel und Drähte, HARTING, 09180097001
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,15*
ab € 14,16*
€ 16,64*
43 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,25*
€ 16,76*
Lager 108
83
€ 6,95*
ab € 17,29*
€ 20,40*
€ 5,90*
ab € 17,08*
€ 28,55*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 51,4111*
€ 57,1211*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 20,40*
€ 24,28
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 17,29*
€ 20,58
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 0,57634* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233180
ab € 22,07*
Zubehör
RS Pro
233190
ab € 24,89*
Zubehör
RS Pro
359548
ab € 62,72*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 10,80*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 26,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.