Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Sub-D Steckverbinder Stecker abgewinkelt, 25-polig / Raster 2.77mm, Durchsteckmontage Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6928008
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09683637812
EAN/GTIN:
     5059039130320
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder 25polig abgewi...
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 25
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Raster = 2.77mm
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 6.5A
Gehäusematerial = Stahl
Länge = 53.1mm
Breite = 12.55mm
Tiefe = 18.2mm
Abmessungen = 53.1 x 12.55 x 18.2mm
Betriebstemperatur min. = -55.0°C

IEC 60 807. D-Sub USA Montagefläche. Gestanzte Lötstifte Mit Snap-In-Klammern und Massebefestigungen auf der Leiterplatte Gütegrad 3 Metallgehäuse Montagenhöhe 6,3 mm Flanschgewinde 4-40 UNC
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
25
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Raster:
2.77mm
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
6.5A
Gehäusematerial:
Stahl
Länge:
53.1mm
Breite:
12.55mm
Tiefe:
18.2mm
Abmessungen:
53.1 x 12.55 x 18.2mm
Betriebstemperatur min.:
-55.0°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 25pol, 6928008, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, HARTING, 09683637812, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 2,0188*
€ 2,5888*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 2,24*
€ 3,51*
2 Tage
89
1
€ 14,99*
ab € 2,86*
€ 6,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09670019941580
ab € 0,8595*
Zubehör
Harting
09670019969
ab € 0,20*
Zubehör
RS Pro
3772540
ab € 111,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.