Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Sub-D Steckverbinder Stecker , 26-polig / Raster 2.29mm, Kabelmontage Crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARTING Sub-D Steckverbinder Stecker , 26-polig / Raster 2.29mm, Kabelmontage Crimp
Artikel-Nr.:
     108EL-6927368
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09562005601
EAN/GTIN:
     5059039161881
Suchbegriffe:
Crimpstecker
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
Messerleiste
Anzahl der Kontakte = 26
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Kabelmontage
Raster = 2.29mm
Steckverbindertyp D = Sub-D, hohe Dichte
Anschlussart = Crimp
Nennstrom = 2.0A
Gehäusematerial = Stahl
Länge = 39.5mm
Breite = 12.93mm
Tiefe = 15.91mm
Abmessungen = 39.5 x 12.93 x 15.91mm
Betriebstemperatur min. = -55.0°C

Crimpbuchse. Kabelsteckverbinder mit hoher Dichte Metall- oder Stahlgehäuse Kontakte nicht im Lieferumfang enthalten ( ; 692-7374 692-7374 / ; 692-7383 692-7383 )
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
26
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Kabelmontage
Raster:
2.29mm
Steckverbindertyp D:
Sub-D, hohe Dichte
Anschlussart:
Crimp
Nennstrom:
2.0A
Gehäusematerial:
Stahl
Länge:
39.5mm
Breite:
12.93mm
Tiefe:
15.91mm
Abmessungen:
39.5 x 12.93 x 15.91mm
Betriebstemperatur min.:
-55.0°C
Weitere Suchbegriffe: D-Sub Steckverbinder, SUB-D Steckverbinder, Steckergehäuse, harting d-sub gehäuse metall, crimpstecker, crimpstecker harting, 6927368, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, HARTING, 09562005601, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,415*
€ 1,625*
25 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 1,4215*
€ 1,6315*
100
Frei Haus
ab € 1,4727*
€ 1,6727*
26 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 1,56*
€ 1,75*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 1,76*
€ 2,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09560008175
ab € 0,14288*
Zubehör
Harting
09560008177
ab € 0,07652*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.