Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM Schlüsselschalter Rastend 2-Positionen DPST 4 A @ 28 V dc Flach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6925163
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     JD9S126W
EAN/GTIN:
     5059041414593
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
schlüsselschalter apem
Positionenanzahl = 2
Schaltfolge = Rastend
Kontaktanordnung = DPST
Kontaktnennstrom = 4 A @ 28 V dc
Schlüsseltyp = Flach
Anschlussart = Drahtanschluss
Gehäusematerial = Zinklegierung
Blendenform = Rund
Schaltwinkel = 90°
Kontaktmaterial = Vergoldete Kupferlegierung
Betriebstemperatur max. = +85°C

Schlüsselschalter der Serie JD. Zuhaltung von Verriegelungsschaltern, 45°- und 90°-Indizierung, Wartung und Tastbetätigung. Mehrere Schlüsselzugpositionen Vernickeltes Messing (2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten) 250-mm-Drahtanschlüsse
Weitere Informationen:
Positionenanzahl:
2
Schaltfolge:
Rastend
Kontaktanordnung:
DPST
Kontaktnennstrom:
4 A @ 28 V dc
Schlüsseltyp:
Flach
Anschlussart:
Drahtanschluss
Gehäusematerial:
Zinklegierung
Blendenform:
Rund
Schaltwinkel:
90°
Kontaktmaterial:
Vergoldete Kupferlegierung
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: dreh - schlüsselschalter, schlüsselschalter einbau, 6925163, Schalter, Schlüssel- und Wahlschalter, APEM, JD9S126W, Switches, Key Switches & Selector Switches, Key Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,68*
€ 21,57*
1 Tag
6
€ 14,99*
ab € 13,71*
€ 24,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apem
QH19028RGC
ab € 14,52*
Zubehör
Lorlin
SRL020
ab € 1,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.