Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM Piezo-Schalter 200 mA @ 24 V dc SPST Lötanschluss IP 68 Tastend, Impuls


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6919474
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     PBAT5AF3000
EAN/GTIN:
     5059041415873
Suchbegriffe:
Piezotaster
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
taster vandalensicher ip68
Schaltfolge = Tastend, Impuls
Beleuchtet = Nein
Anschlussart = Lötanschluss
Kontaktanordnung = SPST
Tafelausschnitt Durchmesser = 16mm
IP Schutzart = IP 68
Gehäusefarbe = Grün
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +75°C
Betriebstemperaturbereich = -40 → +75°C

Piezo-Druckschalter IP68 Ø 16 mm Serie PBA. Die Piezo-Schalter von APEM sind gemäß IP68 abgedichtet und einfach zu reinigen, und sie besitzen eine besonders lange mechanische Lebensdauer durch einen Halbleiterausgang – damit sind sie die ideale Wahl für anspruchsvolle Anwendungen, in denen die Zuverlässigkeit einen hohen Stellenwert hat. Die einteilige Bauweise der Piezo-Schalter von APEM ermöglicht eine vollständig geschlossene, flache Betätigungsfläche, die das Eindringen von Flüssigkeiten oder anderen Verschmutzungen verhindert und die Reinigung der Oberflächen erleichtert. Ideale Anwendungsbereiche der Piezo-Schalter von APEM umfassen die Lebensmittelverarbeitung, medizintechnische Anwendungen und den Bergbau. Kapselung nach Schutzart IP68 Leicht zu reinigende Metalloberfläche Lange Lebensdauer (50 Millionen Steckzyklen)
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Tastend, Impuls
Beleuchtet:
Nein
Anschlussart:
Lötanschluss
Kontaktanordnung:
SPST
Tafelausschnitt Durchmesser:
16mm
IP Schutzart:
IP 68
Gehäusefarbe:
Grün
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+75°C
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +75°C
Weitere Suchbegriffe: schalter vandalensicher, apem piezotaster, 6919474, Schalter, Kapazitiv, Magnet- und Piezoschalter, Piezo-Schalter, APEM, PBAT5AF3000, Switches, Capacitive, Magnetic and Piezo Switches, Piezo Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.