Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol L177RR Sub-D Steckverbinder Buchse , 25-polig / Raster 2.77mm, Kabelmontage Crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol L177RR Sub-D Steckverbinder Buchse , 25-polig / Raster 2.77mm, Kabelmontage Crimp
Artikel-Nr.:
     108EL-6918887
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     L177RRB25S
EAN/GTIN:
     5059041419390
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse gerade
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 25
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Kabelmontage
Raster = 2.77mm
Anschlussart = Crimp
Nennstrom = 5.0A
Gehäusematerial = Stahl
Betriebsspannung = 500,0 V
Länge = 53.04mm
Breite = 12.55mm
Tiefe = 16.68mm
Serie = L177RR
Betriebstemperatur max. = +125°C

Standard Density Housing Crimp Receptacle
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
25
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Kabelmontage
Raster:
2.77mm
Anschlussart:
Crimp
Nennstrom:
5.0A
Gehäusematerial:
Stahl
Betriebsspannung:
500,0 V
Länge:
53.04mm
Breite:
12.55mm
Tiefe:
16.68mm
Serie:
L177RR
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 25pol, 6918887, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Amphenol ICC, L177RRB25S, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
L17RRD1F11400
ab € 0,0203*
Zubehör
Amphenol
L17RRD2F11400
ab € 0,0204*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.