Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell BZ Endschalter, Rollenhebel, 1-poliger Wechsler, Kunststoff, 15A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6917213
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     BZ-2RW825551-A2
EAN/GTIN:
     5059039200696
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätigertyp = Rollenhebel
Kontakt-Anzahl und -Position = 1-poliger Wechsler
Strom max. = 15A
Gehäusematerial = Kunststoff
Wechselspannung max. = 125V
Serie = BZ
Schaltfunktion = Sprungkontakt
Länge = 44.7mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Lebensdauer mechanisch = 20000000Cycles

Mikroschalter, Serie BZ. Die Schalterserie BZ kennzeichnet eine hohe mechanische Lebensdauer von bis zu 20000000 Schaltspielen mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 % sowie eine Vielzahl von Betätigungselementen, Anschlussmöglichkeiten und Betriebseigenschaften. Niedrige Betätigungskraft und unterschiedliche Schaltwege Verlängerte Befestigungslbohrung zur leichteren und genaueren Montage Nennstrombereich: 15 A bis 25 A Zu den typischen Anwendungen gehören: Bewässerungssysteme, Zeitgebervorrichtungen, Geräte der Medizin- und Dentaltechnik
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Rollenhebel
Kontakt-Anzahl und -Position:
1-poliger Wechsler
Strom max.:
15A
Gehäusematerial:
Kunststoff
Wechselspannung max.:
125V
Serie:
BZ
Schaltfunktion:
Sprungkontakt
Länge:
44.7mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Lebensdauer mechanisch:
20000000Cycles
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Microschalter, Mikroschalter, Miniaturschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, mikroschalter 15a 125v, antriebskopf schwenkhebel, honeywell endlagenschalter, 6917213, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Honeywell, BZ2RW825551A2, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,90*
ab € 23,99*
€ 29,33*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 34,75*
€ 48,58*
1 Tag
119
1
Frei Haus
ab € 32,76*
€ 48,58*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.