| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6915276 Herst.-Nr.: A1PCA1X236J103 EAN/GTIN: 5059041408394 |
| |
|
| | |
| Schaltfolge = Rastend Beleuchtet = Ja Tafelausschnitt Durchmesser = 16mm Montageart = Tafelmontage Drucktastenfarbe = Silber Kontaktanordnung = Zweipoliger Wechselschalter (DPDT) Nennspannung = 250V ac Drucktastentyp = Rund LED Farbe = Rot IP Schutzart = IP 65 Kontaktnennstrom = 6 A @ 250 V ac Kontaktmaterial = Vergoldete Silberkontakte Herst.-Teile-Nr. = A1PCA1X236J103
Beleuchtete Schalter der Serie A1, 22 mm Weitere Informationen: | | Schaltfolge: | Rastend | Beleuchtet: | Ja | Tafelausschnitt Durchmesser: | 16mm | Montageart: | Tafelmontage | Drucktastenfarbe: | Silber | Kontaktanordnung: | Zweipoliger Wechselschalter (DPDT) | Nennspannung: | 250V ac | Drucktastentyp: | Rund | LED Farbe: | Rot | IP Schutzart: | IP 65 | Kontaktnennstrom: | 6 A @ 250 V ac | Kontaktmaterial: | Vergoldete Silberkontakte | Herst.-Teile-Nr.: | A1PCA1X236J103 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ausschalter 2 polig, ausschalter, 6915276, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, APEM, A1PCA1X236J103, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches |
| | |
| |