Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lite-On LTV SMD Optokoppler DC-In / Phototransistor-Out, 4-Pin DIP, Isolation 5 kV eff


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6912164
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTV-817S-TA1-C
EAN/GTIN:
     5059045983705
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor
Montage Typ = SMD
Ausgangsschaltung = Phototransistor
Durchlassspannung max. = 1.4V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 4
Gehäusetyp = DIP
Eingangsstrom Typ = DC
Regelanstiegszeit = 4µs
Eingangsstrom max. = 50 mA
Isolationsspannung = 5 kV eff
Strom-Übertragungsverhältnis max. = 400%
Fallzeit typ. = 3µs
Serie = LTV

Optokoppler mit Transistorausgang, Lite-On. Optokoppler in Einfach-, Zweifach- und Vierfachformat mit Transistorausgang von Lite-On. Diese breite Produktpalette umfasst Geräte mit AC- oder DC-Eingängen sowie Durchgangsbohrungs- und SMD-Gehäuseoptionen.
Weitere Informationen:
Montage Typ:
SMD
Ausgangsschaltung:
Phototransistor
Durchlassspannung max.:
1.4V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
4
Gehäusetyp:
DIP
Eingangsstrom Typ:
DC
Regelanstiegszeit:
4µs
Eingangsstrom max.:
50 mA
Isolationsspannung:
5 kV eff
Strom-Übertragungsverhältnis max.:
400%
Fallzeit typ.:
3µs
Serie:
LTV
Weitere Suchbegriffe: 6912164, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Lite-On, LTV817STA1C, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,114* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,77*
€ 3,2963
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,91*
€ 2,2729
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,60*
€ 1,904
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.