| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6912069 Herst.-Nr.: U60 EAN/GTIN: 5059041409025 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Kippschalterscheibe Zur Verwendung mit = Schalter Farbe = Schwarz
Zubehör der Serie 5600M. Panel-Dichtungsscheibe der Serie APEM 500. Geeignet für Buchsen mit11,9 (15/32) Durchmesser Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Kippschalterscheibe | Zur Verwendung mit: | Schalter | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hebelschalter apem, unterlegscheibe ohne norm, 6912069, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, Kippschalter-Dichtungen und -Muttern, APEM, U60, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switch Washers & Nuts |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,13* | € 2,49* | | | | Lager 108 | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 2,26* | € 5,25* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,39* | € 5,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 26,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|