| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6904264 Herst.-Nr.: FI-S10S EAN/GTIN: 5059041480819 |
| |
|
| | |
| Typ = Steckergehäuse Anzahl der Kontakte = 10 Anzahl der Reihen = 1 Montagetyp = Kabelmontage Gehäuseausrichtung = Gerade Raster = 1.25mm Kontaktmaterial = Kupferlegierung Gehäusefarbe = Schwarz Gehäusematerial = Nylon Anschlussart = Crimp Serie = FI
1,25-mm-LVDS-Kabel-Platine-Steckergehäuse für Buchsenkontakte. LVDS-Kabel-Platine-Einzeladersteckergehäuse mit 1,25 mm Rastermaß für Buchsenkontakte (siehe Best.-Nr. ; 690-9316 690-9316 (typisch)). Diese 1,25-mm-LVDS-Kabel-Platine-Crimp-Gehäuse für Kabelmontage in Steckerausführung verfügen über Führung und Kraftschluss und bestehen aus glasfaserverstärktem Nylon gemäß UL94V-0. Typische Anwendungen für diese 1,25-mm-LVDS-Steckergehäuse-Steckverbinder umfassen Notebook-PCs, Videorekorder, Mobiltelefone und anderen Anwendungen, bei denen wenig Platz eine Anforderung ist. Passende Stiftsockel siehe Best.-Nr. ; 437-213 437-213 (typisch). Weitere Informationen: | | Typ: | Steckergehäuse | Anzahl der Kontakte: | 10 | Anzahl der Reihen: | 1 | Montagetyp: | Kabelmontage | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Raster: | 1.25mm | Kontaktmaterial: | Kupferlegierung | Gehäusefarbe: | Schwarz | Gehäusematerial: | Nylon | Anschlussart: | Crimp | Serie: | FI |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6904264, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, LVDS Steckverbinder, JAE, FIS10S, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, LVDS Connectors |
| | |
| |