Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol RJFTV RJ45-Steckverbinder Stecker, 1-Port 8-polig Kontermutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6881634
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     KIT38081
EAN/GTIN:
     5059045598121
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
Ethernetanschlusstyp = RJ45-Steckverbinder
Anzahl der Ports = 1
Anzahl der Auslässe = 8
Abschirmtyp = 360-Grad-EMI-Abschirmung
Ausrichtung = Gerade
Schutzart = IP68
Tiefe = 46.02mm
Seriennummer = RJFTV
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung = Gold

RJFTV-Kits
Weitere Informationen:
Ethernetanschlusstyp:
RJ45-Steckverbinder
Anzahl der Ports:
1
Anzahl der Auslässe:
8
Abschirmtyp:
360-Grad-EMI-Abschirmung
Ausrichtung:
Gerade
Schutzart:
IP68
Tiefe:
46.02mm
Seriennummer:
RJFTV
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung:
Gold
Weitere Suchbegriffe: Westernstecker, rj45 steckverbinder ip68, rj45 steckverbinder, amphenol rj45 steckverbinder, 6881634, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Steckverbinder, Amphenol Socapex, KIT38081, Connectors, Network & Telecom Connectors, Ethernet Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,24*
€ 177,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,82*
€ 171,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,28*
€ 152,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,59*
€ 149,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,02*
€ 129,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.