Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Codelock Mechanisch Stahl Gebürstet Codeschloss, 185 x 58mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6879861
Hersteller:
     Codelocks
Herst.-Nr.:
     CL600BS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Codeschloss
Codeschlossmodul
Codeschlossmodul Zugangskontrolle
Tastenschloss
Betätigungsmechanik = Mechanisch
Material = Stahl
Finish = Gebürstet
Gehäuseabmessungen = 185 x 58mm
Gehäuselänge = 185mm
Gehäusebreite = 58mm
Türstärke max. = 60mm
Türstärke min. = 35mm

Codeschlösser mit Hebelgriffen wurden entwickelt, um den Zugang zu bestimmten Bereichen zu kontrollieren oder vertrauliche und gefährliche Materialien zu schützen. Die Schlösser der Serie CL 600 sind perfekt für hohe Beanspruchung mit großen Hebelgriffen, die den Einsatz als primäres Schloss an den meisten Türen ermöglichen, insbesondere bei hohem Verkehrsaufkommen. Wann immer eine Nachrüstung, Neuinstallation oder Aufrüstung ansteht, sind digitale Schlösser für alle diese Anforderungen geeignet. Eigenschaften und Vorteile
Weitere Informationen:
Betätigungsmechanik:
Mechanisch
Material:
Stahl
Finish:
Gebürstet
Gehäuseabmessungen:
185 x 58mm
Gehäuselänge:
185mm
Gehäusebreite:
58mm
Türstärke max.:
60mm
Türstärke min.:
35mm
Weitere Suchbegriffe: Elektronisches Türschloss, elektronisches türschloss codelocks, elektronisches türschloss, 6879861, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Elektronische Türschlösser, Codelock, CL600BS, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Code Locks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 257,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,44*
€ 386,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,00*
€ 383,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,17*
€ 367,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,79*
€ 343,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,87*
€ 306,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.