Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6877910
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     22-01-1062
EAN/GTIN:
     5059039322862
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Steckergehäuse
Stiftleiste
molex 6 pol steckergehäuse
Anzahl der Kontakte = 6
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 2.5mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = 5051
Zur Verwendung mit = KK-Kabel-Platinen-Verbinder
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 15.5mm
Breite = 6.6mm
Gehäusematerial = Nylon

KK-Gehäuse, Serie 5051 für Anschlussklemmen der Serie 2759. Kraftschlüssige Verriegelung für verbesserten Anschluss an verriegelbare Stiftleisten Passt zu senkrechten Stiftleisten der Serie 5045 und rechtwinkligen Stiftleisten der Serie 5046, typische Best.-Nr. ; 687-7213 687-7213 bzw. ; 687-7263 687-7263 Zur Verwendung mit Anschlüssen der Serie 2759, typische Bestell-Nr. ; 670-2263 670-2263
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
6
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
2.5mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
5051
Zur Verwendung mit:
KK-Kabel-Platinen-Verbinder
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
15.5mm
Breite:
6.6mm
Gehäusematerial:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse 6 polig, steckergehäuse, 6877910, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, Molex, 22011062, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 0,0833*
€ 0,4019*
2 Tage
817
10
€ 5,95*
ab € 0,267*
€ 0,557*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,20*
€ 0,56*
2 Tage
10107
1
€ 14,99*
ab € 0,208*
€ 0,584*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
22-04-1061
ab € 0,92*
Zubehör
Molex
08-70-0064
ab € 0,0308*
Zubehör
Molex
08-70-0069
ab € 8,20*
Zubehör
Molex
08-70-0048
ab € 0,037*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.