Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron H5CX Zeitrelais, Frontplattenmontage, 0.001 s → 9999h, 12 → 24V ac/dc, 1 Kont. Multifunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron H5CX Zeitrelais, Frontplattenmontage, 0.001 s → 9999h, 12 → 24V ac/dc, 1 Kont. Multifunktion
Omron H5CX Zeitrelais, Frontplattenmontage, 0.001 s → 9999h, 12 → 24V ac/dc, 1 Kont. Multifunktion
Artikel-Nr.:
     108EL-6876112
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     H5CX-L8SD-N
EAN/GTIN:
     4547648641593
Suchbegriffe:
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
Versorgungsspannung = 12 → 24V ac/dc
Montage Typ = Frontplattenmontage
Zeitbereich = 0.001 s → 9999h
Anzahl der Kontakte = 1
Anzahl der Zeitfunktionen = Multifunktion
Zeitabschnitt = Stunden, Sekunden
Strom max. = 0.005A
Schaltkonfiguration = 1-poliger Wechsler
Spannungsversorgung = Extern
Tiefe = 63.7mm

Digitaler Zeitgeber – Serie H5CZ
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 → 24V ac/dc
Montage Typ:
Frontplattenmontage
Zeitbereich:
0.001 s → 9999h
Anzahl der Kontakte:
1
Anzahl der Zeitfunktionen:
Multifunktion
Zeitabschnitt:
Stunden, Sekunden
Strom max.:
0.005A
Schaltkonfiguration:
1-poliger Wechsler
Spannungsversorgung:
Extern
Tiefe:
63.7mm
Weitere Suchbegriffe: Nachlaufrelais, Zeitrelais, industrierelais omron, industrierelais, 6876112, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Omron, H5CXL8SDN, Relays & Signal Conditioning, Relays, Timer Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 173,89*
€ 216,15*
Lager 108
Frei Haus
ab € 221,77*
€ 287,15*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,15*
€ 341,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,43*
€ 326,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,39*
€ 297,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,44*
€ 292,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,77*
€ 263,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
Y92F-30
ab € 2,99*
Zubehör
Omron
P3G-08
ab € 7,09*
Zubehör
Omron
P2CF-08-E
ab € 5,52*
Zubehör
RS Pro
7975942
ab € 98,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.