Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics SCR Thyristor 8A TO-220AB 800V 145A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics SCR Thyristor 8A TO-220AB 800V 145A
Artikel-Nr.:
     108EL-6871038
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TYN812RG
EAN/GTIN:
     5059042538069
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
On-State Strom durchschnittlich = 8A
Thyristor-Typ = SCR
Gehäusegröße = TO-220AB
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 800V
Spitzenstrom = 145A
Montage-Typ = THT
Gate-Triggerstrom max. = 15mA
Gate-Triggerspannung max. = 1.3V
Haltestrom max. = 30mA
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 10.4 x 4.6 x 9.15mm
Durchlassspannung-Spitzenwert = 1.6V

Thyristoren, STMicroelectronics. Ein breites Spektrum von Mehrzweck-Thyristoren von STMicroelectronics mit Nennsperrspannungen von 400 bis 1200 V und einem Durchlassnennstrom von bis zu 50 A.
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
8A
Thyristor-Typ:
SCR
Gehäusegröße:
TO-220AB
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
800V
Spitzenstrom:
145A
Montage-Typ:
THT
Gate-Triggerstrom max.:
15mA
Gate-Triggerspannung max.:
1.3V
Haltestrom max.:
30mA
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
10.4 x 4.6 x 9.15mm
Durchlassspannung-Spitzenwert:
1.6V
Weitere Suchbegriffe: 6871038, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, STMicroelectronics, TYN812RG, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 0,41*
€ 1,07*
2 Tage
475
1
€ 14,99*
ab € 0,441*
€ 1,097*
1
€ 6,90*
ab € 0,56*
€ 1,46*
2 Tage
350
5
€ 7,00*
ab € 0,58*
€ 1,81*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
€ 0,59*
Zubehör
Bergquist
QII-0.006-AC-54
€ 1,40*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 487/37,5 SA
€ 9,09*
Zubehör
Silfox
SL-015-AL-15
€ 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.