Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TRIAC 40A TOP3 THT Gate Trigger 1.5V 200mA, 800V, 800V 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics TRIAC 40A TOP3 THT Gate Trigger 1.5V 200mA, 800V, 800V 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-6870997
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TPDV840RG
EAN/GTIN:
     5059042976014
Suchbegriffe:
Triac
st microelectronics triac
triac
On-State Strom durchschnittlich = 40A
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = TOP3
Gate-Triggerstrom max. = 200mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 800V
Spitzenstrom = 590A
Pinanzahl = 3
Gate-Triggerspannung max. = 1.5V
Spitzen-Sperr-Durchlassspannung periodisch = 800V
Abmessungen = 15.5 x 4.6 x 12.85mm
Länge = 15.5mm
Breite = 4.6mm
Höhe = 12.85mm
Betriebstemperatur max. = +125 °C

TRIAC, 25–40 A, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
40A
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
TOP3
Gate-Triggerstrom max.:
200mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
800V
Spitzenstrom:
590A
Pinanzahl:
3
Gate-Triggerspannung max.:
1.5V
Spitzen-Sperr-Durchlassspannung periodisch:
800V
Abmessungen:
15.5 x 4.6 x 12.85mm
Länge:
15.5mm
Breite:
4.6mm
Höhe:
12.85mm
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Weitere Suchbegriffe: 6870997, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, TRIAC Thyristortrioden, STMicroelectronics, TPDV840RG, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TRIACs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
SK64-37,5-SA-1M3
ab € 8,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.