Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics DIAC 0.05mA, 36V MiniMELF 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6870975
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TMMDB3
EAN/GTIN:
     5059042164091
Suchbegriffe:
Diac
diac
Durchbruch-Strom max. = 0.05mA
Durchbruch-Spannung max. = 36V
Sich wiederholende Spitzen des Durchlassstroms = 2A
Spitzen Off-State Strom periodisch = 0.01mA
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = MiniMELF
Pinanzahl = 2
Abmessungen = 3.4 x 1.62 x 1.62mm
Länge = 3.4mm
Breite = 1.62mm
Betriebstemperatur min. = -40 °Cmm

DIAC-Dioden
Weitere Informationen:
Durchbruch-Strom max.:
0.05mA
Durchbruch-Spannung max.:
36V
Sich wiederholende Spitzen des Durchlassstroms:
2A
Spitzen Off-State Strom periodisch:
0.01mA
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
MiniMELF
Pinanzahl:
2
Abmessungen:
3.4 x 1.62 x 1.62mm
Länge:
3.4mm
Breite:
1.62mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: 6870975, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DIACs, STMicroelectronics, TMMDB3, Semiconductors, Discrete Semiconductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,363*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,363*
€ 0,432
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,258*
€ 0,307
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,247*
€ 0,294
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,144*
€ 0,171
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,141*
€ 0,168
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,128*
€ 0,152
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.