Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TRIAC 12A D2PAK (TO-263) SMD Gate Trigger 1.3V 35mA, 800V, 800V 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics TRIAC 12A D2PAK (TO-263) SMD Gate Trigger 1.3V 35mA, 800V, 800V 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-6870912
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     T1235-800G-TR
EAN/GTIN:
     5059042978186
Suchbegriffe:
Triac
st microelectronics triac
triac
On-State Strom durchschnittlich = 12A
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = D2PAK (TO-263)
Gate-Triggerstrom max. = 35mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 800V
Spitzenstrom = 126A
Pinanzahl = 3
Gate-Triggerspannung max. = 1.3V
Spitzen-Sperr-Durchlassspannung periodisch = 800V
Haltestrom max. = 35mA
Abmessungen = 10.28 x 9.35 x 4.6mm
Länge = 10.28mm
Breite = 9.35mm
Höhe = 4.6mm
Betriebstemperatur max. = +125 °C

TRIAC, 8–12 A, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
12A
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
D2PAK (TO-263)
Gate-Triggerstrom max.:
35mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
800V
Spitzenstrom:
126A
Pinanzahl:
3
Gate-Triggerspannung max.:
1.3V
Spitzen-Sperr-Durchlassspannung periodisch:
800V
Haltestrom max.:
35mA
Abmessungen:
10.28 x 9.35 x 4.6mm
Länge:
10.28mm
Breite:
9.35mm
Höhe:
4.6mm
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Weitere Suchbegriffe: 6870912, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, TRIAC Thyristortrioden, STMicroelectronics, T1235800GTR, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TRIACs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,295* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,26*
€ 6,2594
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,87*
€ 5,7953
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,30*
€ 5,117
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,03*
€ 4,7957
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,63*
€ 4,3197
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,30*
€ 3,927
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,59*
€ 3,0821
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 244 08 D2 PAK
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.