Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler 100mA, 1 Linearregler TO-92, 3-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6869653
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L78L12ACZ-AP
EAN/GTIN:
     5059042974881
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Ausgangsstrom max. = 100mA
Ausgangsspannung = 12 V
Line-Regulation = 250 mV
Genauigkeit = ±5%
Polarität = Positiv
Gehäusegröße = TO-92mA
Pinanzahl = 3
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 4.95 x 3.94 x 4.95mm
Betriebstemperatur max. = +150 °Cmm
Länge = 4.95mm

Lineare Spannungsregler, 100 mA, STMicroelectronics. Die dreipoligen Positiv-Regler der Serie L78L besitzen eine integrierte Strombegrenzung und eine thermische Abschaltung. Bei Vorhandensein eines geeigneten Kühlkörpers können bis zu 100 mA Strom geliefert werden.
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
100mA
Ausgangsspannung:
12 V
Line-Regulation:
250 mV
Genauigkeit:
±5%
Polarität:
Positiv
Gehäusegröße:
TO-92mA
Pinanzahl:
3
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
4.95 x 3.94 x 4.95mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °Cmm
Länge:
4.95mm
Weitere Suchbegriffe: 6869653, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, L78L12ACZAP, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,2101*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2101*
€ 0,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1729*
€ 0,2058
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1621*
€ 0,1929
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1428*
€ 0,1699
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1136*
€ 0,1352
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0916*
€ 0,109
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vishay
RN60C1002FB14
€ 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.