Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler 100mA, 1 Linearregler SOIC, 8-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Spannungsregler 100mA, 1 Linearregler SOIC, 8-Pin, Fest
Artikel-Nr.:
     108EL-6869546
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L79L15ACD13TR
EAN/GTIN:
     5059042969733
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = LinearreglermA
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 300 mV
Load-Regulation = 150 mV%
Montage-Typ = SMD
Ruhestrom = 6.5mA
Pinanzahl = 8
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 5 x 4 x 1.65mm
Betriebstemperatur min. = 0 °Cmm
Länge = 5mm

Lineare Negativ-Spannungsregler, STMicroelectronics. Standard-Negativ-Spannungsregler bieten einen äußerst stabilen und zuverlässigen Betrieb mit Kurzschluss- und thermischem Überlastschutz. Für eine Vielzahl von Spannungsregelungsanwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Reglertyp:
LinearreglermA
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
300 mV
Load-Regulation:
150 mV%
Montage-Typ:
SMD
Ruhestrom:
6.5mA
Pinanzahl:
8
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
5 x 4 x 1.65mm
Betriebstemperatur min.:
0 °Cmm
Länge:
5mm
Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, L79L15ACD13TR, 6869546, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,091*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,091*
€ 0,108
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0897*
€ 0,1067
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0877*
€ 0,1044
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0818*
€ 0,0973
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0784*
€ 0,0933
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0615*
€ 0,0732
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.