Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler 100mA, 1 Linearregler TO-92, 3-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6869543
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L78L12ABZ-AP
EAN/GTIN:
     5059042969757
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Ausgangsstrom max. = 100mA
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 250 mV
Load-Regulation = 100 mV
Montage-Typ = THT
Ruhestrom = 6.5mA
Pinanzahl = 3
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 4.95 x 3.94 x 4.95mm
Betriebstemperatur min. = -40 °Cmm
Länge = 4.95mm

Lineare Spannungsregler, 100 mA, STMicroelectronics. Die dreipoligen Positiv-Regler der Serie L78L besitzen eine integrierte Strombegrenzung und eine thermische Abschaltung. Bei Vorhandensein eines geeigneten Kühlkörpers können bis zu 100 mA Strom geliefert werden.
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
100mA
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
250 mV
Load-Regulation:
100 mV
Montage-Typ:
THT
Ruhestrom:
6.5mA
Pinanzahl:
3
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
4.95 x 3.94 x 4.95mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °Cmm
Länge:
4.95mm
Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, L78L12ABZAP, 6869543, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,2582*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2582*
€ 0,3073
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1367*
€ 0,1627
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1317*
€ 0,1567
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,13*
€ 0,15
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1011*
€ 0,1203
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,093*
€ 0,111
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0901*
€ 0,1072
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0719*
€ 0,0856
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vishay
RN60C1002FB14
€ 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.