Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler 100mA, 1 Linearregler SOT-89, 3-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6869458
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L79L05ABUTR
EAN/GTIN:
     5059042973426
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = LinearreglermA
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 150 mV
Load-Regulation = 60 mV
Montage-Typ = SMD
Ruhestrom = 6mA
Pinanzahl = 3
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 4.6 x 2.6 x 1.6mm
Betriebstemperatur min. = -40 °Cmm
Länge = 4.6mm

Lineare Negativ-Spannungsregler, STMicroelectronics. Standard-Negativ-Spannungsregler bieten einen äußerst stabilen und zuverlässigen Betrieb mit Kurzschluss- und thermischem Überlastschutz. Für eine Vielzahl von Spannungsregelungsanwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Reglertyp:
LinearreglermA
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
150 mV
Load-Regulation:
60 mV
Montage-Typ:
SMD
Ruhestrom:
6mA
Pinanzahl:
3
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
4.6 x 2.6 x 1.6mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °Cmm
Länge:
4.6mm
Weitere Suchbegriffe: 6869458, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, L79L05ABUTR, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,32*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.