|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-6869454 Herst.-Nr.: L78L12ACUTR EAN/GTIN: 5059042969696 |
| |
|
|  |  |
 | Reglertyp = LinearreglermA Anzahl der Ausgänge = 1 Line-Regulation = 250 mV Load-Regulation = 100 mV% Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SOT-89mA Pinanzahl = 3 Ausgangs-Typ = Fest Abmessungen = 4.6 x 2.6 x 1.6mm Eingangsspannung max. = 35 Vmm Breite = 2.6mm
Lineare Spannungsregler, 100 mA, STMicroelectronics. Die dreipoligen Positiv-Regler der Serie L78L besitzen eine integrierte Strombegrenzung und eine thermische Abschaltung. Bei Vorhandensein eines geeigneten Kühlkörpers können bis zu 100 mA Strom geliefert werden. Weitere Informationen:  |  | Reglertyp: | LinearreglermA | Anzahl der Ausgänge: | 1 | Line-Regulation: | 250 mV | Load-Regulation: | 100 mV% | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | SOT-89mA | Pinanzahl: | 3 | Ausgangs-Typ: | Fest | Abmessungen: | 4.6 x 2.6 x 1.6mm | Eingangsspannung max.: | 35 Vmm | Breite: | 2.6mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 6869454, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, L78L12ACUTR, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | | 25 |  | € 8,95* | ab € 0,144* | € 0,282* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 0,18* | € 0,57* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 5 |  | € 14,99* | ab € 0,218* | € 0,785* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 7,05* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|