Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler 100mA, 1 Linearregler SOIC, 8-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Spannungsregler 100mA, 1 Linearregler SOIC, 8-Pin, Fest
Artikel-Nr.:
     108EL-6869347
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L78L12ABD-TR
EAN/GTIN:
     5059042966879
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Ausgangsstrom max. = 100mA
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 250 mV
Load-Regulation = 100 mV
Polarität = Positiv
Ruhestrom = 6.5mA
Pinanzahl = 8
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 5 x 4 x 1.65mm
Betriebstemperatur min. = -40 °Cmm
Länge = 5mm

Lineare Spannungsregler, 100 mA, STMicroelectronics. Die dreipoligen Positiv-Regler der Serie L78L besitzen eine integrierte Strombegrenzung und eine thermische Abschaltung. Bei Vorhandensein eines geeigneten Kühlkörpers können bis zu 100 mA Strom geliefert werden.
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
100mA
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
250 mV
Load-Regulation:
100 mV
Polarität:
Positiv
Ruhestrom:
6.5mA
Pinanzahl:
8
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
5 x 4 x 1.65mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °Cmm
Länge:
5mm
Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, L78L12ABDTR, 6869347, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,258*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,258*
€ 0,307
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,235*
€ 0,28
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,217*
€ 0,258
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,199*
€ 0,237
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,186*
€ 0,221
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,169*
€ 0,201
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,134*
€ 0,159
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.