Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler 1.3A, 1 Niedrige Abfallspannung SOIC, 8-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Spannungsregler 1.3A, 1 Niedrige Abfallspannung SOIC, 8-Pin, Fest
Artikel-Nr.:
     108EL-6869284
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LD1117D33TR
EAN/GTIN:
     5059042969863
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Niedrige AbfallspannungA
Ausgangsspannung = 3.3 V
Line-Regulation = 6 mV
Genauigkeit = ±1%
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOICmA
Pinanzahl = 8
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 5 x 4 x 1.65mm
Betriebstemperatur max. = +150 °Cmm
Länge = 5mm

Lineare Spannungsregler, 800 mA, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige AbfallspannungA
Ausgangsspannung:
3.3 V
Line-Regulation:
6 mV
Genauigkeit:
±1%
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOICmA
Pinanzahl:
8
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
5 x 4 x 1.65mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °Cmm
Länge:
5mm
Weitere Suchbegriffe: 6869284, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, LD1117D33TR, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,35*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.