Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler 100mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOIC, 8-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Spannungsregler 100mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOIC, 8-Pin, Fest
Artikel-Nr.:
     108EL-6869072
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LE50ABD-TR
EAN/GTIN:
     5059042966633
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Ausgangsstrom max. = 100mA
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 20 mV
Load-Regulation = 15 mV%
Montage-Typ = SMD
Ruhestrom = 1.5mA
Pinanzahl = 8
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 5 x 4 x 1.65mm
Höhe = 1.65mm
Länge = 5mm

Lineare LDO-Spannungsregler (Low Dropout), STMicroelectronics, bis zu 100 mA
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
100mA
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
20 mV
Load-Regulation:
15 mV%
Montage-Typ:
SMD
Ruhestrom:
1.5mA
Pinanzahl:
8
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
5 x 4 x 1.65mm
Höhe:
1.65mm
Länge:
5mm
Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, LE50ABDTR, 6869072, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,35*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.