Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler 500mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOIC, 8-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Spannungsregler 500mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOIC, 8-Pin, Fest
Artikel-Nr.:
     108EL-6869029
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     KF33BD-TR
EAN/GTIN:
     5059042970395
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Spannungsregler
4000 cmos
Reglertyp = Niedrige AbfallspannungmA
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 12 mV
Load-Regulation = 50 mV%
Polarität = Positiv
Ruhestrom = 0.5mA
Pinanzahl = 8
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 5 x 4 x 1.65mm
Eingangsspannung min. = -0,5 Vmm
Länge = 5mm

LDO (Low Dropout) lineare Spannungsregler, STMicroelectronics, 250 mA bis 500 mA
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige AbfallspannungmA
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
12 mV
Load-Regulation:
50 mV%
Polarität:
Positiv
Ruhestrom:
0.5mA
Pinanzahl:
8
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
5 x 4 x 1.65mm
Eingangsspannung min.:
-0,5 Vmm
Länge:
5mm
Weitere Suchbegriffe: 6869029, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, KF33BDTR, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2500
2500
Frei Haus
ab € 0,501*
€ 0,597*
1
€ 6,90*
ab € 0,35*
€ 0,95*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,06*
€ 1,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
EEEHB1H2R2R
€ 0,2394*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.