Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler 2A, 1 Linearregler TO-220, 3-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Spannungsregler 2A, 1 Linearregler TO-220, 3-Pin, Fest
Artikel-Nr.:
     108EL-6869026
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L78S75CV
EAN/GTIN:
     5059042970418
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Spannungsregler
4000 cmos
Ausgangsstrom max. = 2A
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 120 mV
Load-Regulation = 140 mV
Montage-Typ = THT
Ruhestrom = 8mA
Pinanzahl = 3
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 10.4 x 4.6 x 9.15mm
Betriebstemperatur min. = 0 °Cmm
Länge = 10.4mm

Lineare 2-A-Spannungsregler L78S, STMicroelectronics. Die Positiv-Spannungsregler STMicroelectronics Serie L78S werden für den Einsatz mit fester Spannungsregelung eingesetzt. Externe Teile sind nicht erforderlich, es sei denn, Sie möchten die Ausgangsspannungen ändern. Die linearen Spannungsregler verfügen über Schutz für sicheren Betriebsbereich, interne Strombegrenzung und thermische Abschaltung, was sie zu einem robusten Gerät macht. Regler von STMicroelectronics bieten lokale "On-Card"-Regelungen, die Verteilungsproblemen im Zusammenhang mit Einpunktregelung vermeiden können.. Positiv-Regler mit drei Anschlussklemmen in einem TO220-Gehäuse Ausgangsstrom bis zu 2 A / Bereich von festen Ausgangsspannungen Thermischer Überlastschutz, Kurzschlussschutz, Schutz gegen Ausgangsübergang SOA. Merkmale
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
2A
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
120 mV
Load-Regulation:
140 mV
Montage-Typ:
THT
Ruhestrom:
8mA
Pinanzahl:
3
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
10.4 x 4.6 x 9.15mm
Betriebstemperatur min.:
0 °Cmm
Länge:
10.4mm
Weitere Suchbegriffe: 6869026, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, L78S75CV, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,36*
€ 0,58*
1
€ 6,90*
ab € 0,37*
€ 0,59*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,53*
€ 0,90*
1 Tag
156
3
Frei Haus
ab € 0,53*
€ 0,93*
9 Tage
156
42
€ 6,99*
ab € 0,60*
€ 0,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
€ 0,59*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 487/37,5 SA
€ 9,08*
Zubehör
Vishay
RN60C1002FB14
€ 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.