Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics PWM-Controller 300 kHz 620 V 1-Ausg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics PWM-Controller 300 kHz 620 V 1-Ausg.
Artikel-Nr.:
     108EL-6868506
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     VIPER53DIP-E
EAN/GTIN:
     5059042980912
Suchbegriffe:
PWM-Controller
pwm controller
Schaltfrequenz max. = 300 kHz
Ausgangsspannung = 620 V
Steuerart = Strom
Montage-Typ = THTns
Anstiegszeit = 50ns
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 10.16 x 7.11 x 4.95mm
PWM Controller-Typ = Strommodusmm
Breite = 7.11mm
Höhe = 4.95mm
Arbeitsspannnung max. = 19 V

VIPer® Hochspannungs-Offline-Wandler, STMicroelectronics. VIPer®-Hochspannungswandler mit Netzspannungsversorgung (230 V ac) sind Offline-Wandler-ICs mit fester Frequenz, die einen PWM-Controller und einen vertikalen 700-V-Leistungs-MOSFET integrieren. Typische Anwendungen umfassen Offline-Netzteile. Sie sind entweder vom Primärseiten- oder Sekundärseiten-Regelkreis kompatibel.
Weitere Informationen:
Schaltfrequenz max.:
300 kHz
Ausgangsspannung:
620 V
Steuerart:
Strom
Montage-Typ:
THTns
Anstiegszeit:
50ns
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
10.16 x 7.11 x 4.95mm
PWM Controller-Typ:
Strommodusmm
Breite:
7.11mm
Höhe:
4.95mm
Arbeitsspannnung max.:
19 V
Weitere Suchbegriffe: 6868506, Halbleiter, Stromversorgung, Pulsbreitenmodulation, STMicroelectronics, VIPER53DIPE, Semiconductors, Power Management ICs, PWM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,39*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.