|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-6868215 Herst.-Nr.: ST7540 EAN/GTIN: 5059042979817 |
| |
|
|  |  |
 | Device-Typ = Powerline-Transceiver Modulations-Typ = FSK Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = HTSSOP Pinanzahl = 28 Versorgungsstrom max. = 3,5 mA Abmessungen = 9.7 x 4.4 x 1mm Höhe = 1mm Länge = 9.7mm Betriebstemperatur min. = +85 °Cmm
Power Line Transceiver, STMicroelectronics. Synchron-/Asynchron-FSK-Modem (Frequency Shift Keying) Weitere Informationen:  |  | Device-Typ: | Powerline-Transceiver | Modulations-Typ: | FSK | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | HTSSOP | Pinanzahl: | 28 | Versorgungsstrom max.: | 3,5 mA | Abmessungen: | 9.7 x 4.4 x 1mm | Höhe: | 1mm | Länge: | 9.7mm | Betriebstemperatur min.: | +85 °Cmm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, can-bus transceiver, 6868215, Halbleiter, Kommunikations- und Funkmodul ICs, Modulator- und Demodulator ICs, STMicroelectronics, ST7540, Semiconductors, Communication & Wireless Module ICs, Modulator & Demodulator ICs |
|  |  |
| |