Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Watchdog Timer, SOT-23 SMD 1 int.Timer 5-Pins


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Watchdog Timer, SOT-23 SMD 1 int.Timer 5-Pins
Artikel-Nr.:
     108EL-6867509
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STWD100NYWY3F
EAN/GTIN:
     5059042974874
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Prozessorüberwachungs-IC
Watchdog-IC
4000 cmos
Montage-Typ = SMD
Timer-Typ = Watchdog
Gehäusegröße = SOT-23
Anzahl interner Timer = 1
Pinanzahl = 5
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Breite = 1.6mm

Watchdog-Timer, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Timer-Typ:
Watchdog
Gehäusegröße:
SOT-23
Anzahl interner Timer:
1
Pinanzahl:
5
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Breite:
1.6mm
Weitere Suchbegriffe: 6867509, Halbleiter, Frequenzsyntesizer und Funktionsgernerator ICs, Watchdog Timer, STMicroelectronics, STWD100NYWY3F, Semiconductors, Clock, Timing & Frequency ICs, Watchdog Timers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,51*
€ 1,28*
2 Tage
89213
1
€ 14,99*
ab € 0,418*
€ 1,48*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,97*
€ 1,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.