Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Mikroschalter Stift Stößel-Betätiger Lötanschluss, 5 A @ 250 V ac, SPDT IP 40 0,49 N -25°C - +80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6866991
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     VX-5-1A3
EAN/GTIN:
     5059039380190
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
Betätigertyp = Stift Stößel
Anschlussart = Lötanschluss
Kontaktnennstrom = 5 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung = SPDT
IP Schutzart = IP 40
Schalt-Betätigungskraft = 0,49 N
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
Kontaktmaterial = Silberlegierung
Lebensdauer mechanisch = 50000000Operations
Schalt-Lösekraft = 0.05N
Betriebstemperaturbereich = -25 → +80°C

Zulassungen: UL, CSA, VDE, TÜV, SEMKO. Omron-Miniatur - niedrige Betätigungskraft. Kompakter einfacher Schalter mit sehr niedriger Betätigungskraft. Sehr niedrige Betätigungskraft V3-Gehäuse RoHS-kompatibel Kontaktbelastbarkeit: 5 A @ 250 Vac, ohmsche Last Kontaktkonfiguration: einpoliger Umschalter Lötfahnen/Schnellanschlussklemmen (Nr. 187)
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Stift Stößel
Anschlussart:
Lötanschluss
Kontaktnennstrom:
5 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung:
SPDT
IP Schutzart:
IP 40
Schalt-Betätigungskraft:
0,49 N
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Kontaktmaterial:
Silberlegierung
Lebensdauer mechanisch:
50000000Operations
Schalt-Lösekraft:
0.05N
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +80°C
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, omron microschalter 5a 250v, ausschalter, omron wechselschalter, 6866991, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Omron, VX51A3, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,43*
€ 2,86*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,44*
€ 5,31*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.