Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MaxLinear Spannungsüberwachung Low Power Mikroprozessor 4.5V SOIC 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
MaxLinear Spannungsüberwachung Low Power Mikroprozessor 4.5V SOIC 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-6865780
Hersteller:
     MaxLinear
Herst.-Nr.:
     SP690AEN-L
EAN/GTIN:
     5060214373180
Suchbegriffe:
6865780
Halbleiter
Stromversorgung
Spannungsüberwachungs-ICs
Spannungsüberwachungsart = Low Power Mikroprozessor
Anzahl der Supervisors = 1
Watchdog Timer = Ja
Reset-Schwellenspannung min. = 4.5V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 4.9 x 3.9 x 1.65mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Arbeitsspannnung min. = 0 V

Mikroprozessorüberwachungs- und Reset-Schaltkreise, EXAR
Weitere Informationen:
Spannungsüberwachungsart:
Low Power Mikroprozessor
Anzahl der Supervisors:
1
Watchdog Timer:
Ja
Reset-Schwellenspannung min.:
4.5V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
4.9 x 3.9 x 1.65mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Arbeitsspannnung min.:
0 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,35*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.